Referenties
Walter Titex:A1222-11.8
Rubix:20303817
Fabrikant:5059430
EAN:4031132160375

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-11.8
Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren A1222-11.8
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 11,8 mm |
| Totale lengte | 142 mm |
| Snijlengte | 76 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Schroefhoek | 130 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 11,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,09 excl. BTW
/ stuk
€ 32,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen