Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0760-064A1-PM P1BM
Rubix:A0436533
Fabrikant:8151248
EAN:7323226354843

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0760-064A1-PM P1BM
Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,6 mm |
| Totale lengte | 116 mm |
| Snijlengte | 77 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | tialsin + tisin (pvd) |
| Tolerantie | h8 (boringsdiameter) ; h6 (schachtdiameter) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 8,157895 |
| Schroefhoek | 28,7613 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535-ha), 8 |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 335,20 excl. BTW
/ stuk
€ 405,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen