Referenties
Sandvik Coromant:DS20-D2200L25-04
Rubix:A0427711
Fabrikant:7548836
EAN:7323223643087

Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D2200L25-04
CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 22 mm |
| Zichtbare lengte | 91 mm |
| Schacht | iso 9766 |
| Diameter handvat | 25 mm |
| Type plaatje | 02c / 02p |
| Verhouding lengte/boordiameter | 4xd |
| Lengte greep | 112,44 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | carbide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 611,10 excl. BTW
/ stuk
€ 739,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen