COROMANT CORODRILL 881 WISSELPLAATBOOR 881-D2100L25-03

CoroDrill® 881 indexeerbare wisselplaatboor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:881-D2100L25-03
Rubix:A0432699
Fabrikant:5962343
COROMANT CORODRILL 881 WISSELPLAATBOOR 881-D2100L25-03

Technische samenvatting

Boordiameter21 mm
Zichtbare lengte63 mm
Schachtcilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -metrisch: 25
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 881 WISSELPLAATBOOR 881-D2100L25-03


CoroDrill® 881 Indexeerbare inzetboren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter21 mm
Zichtbare lengte63 mm
Schachtcilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -metrisch: 25
Diameter handvat25 mm
Type plaatjegrondboor 880
Verhouding lengte/boordiameter3
Lengte greep56,8708 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelstaal
€ 569,70 excl. BTW
/ stuk
€ 689,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen