Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1250-039A1-SD S2BM
Rubix:A0514276
Fabrikant:8420949
EAN:7323227463278


Technische samenvatting
| Boordiameter | 12,5 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 107 mm |
| Snijlengte | 104,7 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-1250-039A1-SD S2BM
Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860-SD
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 12,5 mm |
| Totale lengte | 107 mm |
| Snijlengte | 104,7 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tialsin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | l/d = 3 |
| Slijpen | dubbele marge (double margin) / geoptimaliseerde beitel |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | nikkelgebaseerde legeringen (hrsa) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 339,20 excl. BTW
/ stuk
€ 410,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen