BAHCO HSS-G METAALBOOR 7.50 10D 4513-7.50-10P (PK=10ST)

Boorkop

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Bahco:4513-7.50-10P
Rubix:A0768275
EAN:7314150372379
BAHCO HSS-G METAALBOOR 7.50 10D 4513-7.50-10P (PK=10ST)
Technische samenvatting
Boordiameter7,5 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte69 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : BAHCO HSS-G METAALBOOR 7.50 10D 4513-7.50-10P (PK=10ST)


Maten van 0,5 mm tot 20 mm
Hoek van 130° met zelfcentrerende splitpunt voor snel snijden en perfect centreren
De boren hebben een cilindrische schacht (schacht gelijk aan de diameter van de boor) en zijn ontworpen voor gebruik in boorstandaards en boormachines
HSS-boor voor het boren in brons, messing, koolstofstaal, gietijzer, gelegeerd staal en roestvrij staal
Vervaardigd volgens DIN 338 N

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,5 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte69 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat7,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
52,41 excl. BTW
/ pak
63,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen