Referenties
Roebuck:6005218
Rubix:10521628

Documenten
Productdetails : ROEBUCK 6005218 BORENSET HSCO 1,0-13,0 SET 25 STUKS
Boorsets Voor hogesterktestalen, roestvaststalen en hittebestendige staalsoorten. Hoek van 135°, spleetpunt vanaf 3 mm. Metalen behuizing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 19 |
| Toename | 3 mm |
| DIN-norm | din 338 |
| Punthoek | 135 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes