TITEX KOELKANAAL PILOTBOOR VHM 2XD A6181TFT-8.5
VHM-pilootboren met koelkanaal
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A6181TFT-8.5
Rubix:20303425
Fabrikant:5200226
EAN:4031132260136

Documenten
Productdetails : TITEX KOELKANAAL PILOTBOOR VHM 2XD A6181TFT-8.5
Speciale Ø-tolerantie voor XD-technologie
VHM-pilootboren met koelkanaal A6181TFT-8.5
Sterke punten
•Special diameter tolerance for XD technology
Toepassingen
Blind Hole;Stack Drilling;Drilling (Through Hole)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 2 |
| Bereik | 2×dc (xd-pilot) |
| Toename | 32 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | tinal |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvast staal (rvs), gietijzer, non-ferro metalen (nf), hittebestendige legeringen en titaniumlegeringen; ook inzetbaar voor harde materialen |
| Punthoek | 150 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 184,00 excl. BTW
/ stuk
€ 222,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen