Referenties
Spartex:CIRE78A0771
Rubix:A0821153
Fabrikant:0471278
EAN:4043377410771


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 73,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 78 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE A D471 78MM
SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE A D471 78MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 73,5 mm |
| Buitendiameter | 78 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Dikte | 2,5 mm |
| Type | borgringen voor bomen |
| Norm | DIN 471 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 155,15 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 187,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
73,5 mm
Buitendiameter
78 mm