Referenties
Pferd Tools:ZY 5025 6 AR 46 O5V STEEL EDGE
Rubix:23085244
Fabrikant:31332274
EAN:4007220100349

Productdetails : PFERD STIFTSTEEN ZY 5025/6 AR 46 O 5V CIL.
O hardheid gemonteerde punten zijn gemaakt van een keramische binding en superieur roze korund. Dankzij de combinatie van zeer slijtvaste korrels en een harde binding hebben deze stiftstenen een zeer lange levensduur en een goede afname per tijdseenheid. Hardheid O is bijzonder geschikt voor gebruik in hoeken en voor ontbraamwerkzaamheden op staalconstructies.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS Nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%
CAS Nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Diameter | 50 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Korrel | 46 |
| Aangepaste tariefcode | 68042230 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,35 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 33,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen