FESTO BEVESTIGINGSKIT SMBR-8-12 175093

Bouwset SMBR-8

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SMBR-8-12
Rubix:05107535
Fabrikant:175093
EAN:4052568014209
FESTO BEVESTIGINGSKIT SMBR-8-12 175093
Technische samenvatting
Typebevestigingsset voor cilinderschakelaars en -sensoren
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO BEVESTIGINGSKIT SMBR-8-12 175093


Bevestigingskit SMBR-8-12 voor montage van naderingsschakelaars SME-8, SMT-8 . Grootte=8, Materiaal - opmerking=RoHS conform

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)50x40x20 mm
Logistiek gewicht4,36 g
Typebevestigingsset voor cilinderschakelaars en -sensoren
Aansluiting 112 mm
Land van oorsprongBG
Aangepaste tariefcode73182900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,32 excl. BTW
/ stuk
5,23 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden