TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL RF06B-2 LAMBDA
BS Lambda Ketting Enkele Verloopschakel
Zie technische informatieReferenties
Tsubaki:RF06B LAMBDA 2 OL (P=3/8'')
Rubix:01260550
Fabrikant:74000062004
EAN:8718472591774



Productdetails : TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL RF06B-2 LAMBDA
Tsubaki Lambda zelfsmerende RS Rollenketting is ideaal voor omgevingen waar het lastig, onmogelijk of onwenselijk is om kettingen te smeren.
De Lambda-ketting is een zelfsmerende ketting waarvan de bussen geïmpregneerd zijn met NSF-H1 voedselveilig smeermiddel. De ketting hoeft daarom niet gesmeerd te worden. Omdat er geen smeermiddel wordt gebruikt wordt de hoeveelheid chemisch afval teruggedrongen.
Ook wordt het risico van productbesmetting geëlimineerd. Bovendien draagt de Tsubaki
Lambda-ketting bij aan een schone werkomgeving.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Ketting | bs lambda chain |
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
| Gewicht | 9 g |
| Aangepaste tariefcode | 73151190 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,16 excl. BTW
/ stuk
€ 23,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen