RENOLD KLINKSCHAKEL 12B-1 SYNERGY PRESS FIT No.107
Sluitschakel voor ketting Renold
Zie technische informatieReferenties
Renold:GY12B1S107I
Rubix:01030083
EAN:0673766002658



Productdetails : RENOLD KLINKSCHAKEL 12B-1 SYNERGY PRESS FIT No.107
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,022 g |
| Ketting | gy12b1 |
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Diameter rol | 12,07 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73151900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 185,50 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 224,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen