Referenties
SMC:TW12B-20
Rubix:A0268007
EAN:3618036608175

Productdetails : SMC COAXIAAL SLANG TW12B-20
De TW is een zacht nylonmateriaal. De buitenbuis is wit en de binnenbuis is geel. Wanneer gebruikt in SMC's coaxiale luchtslangsysteem is het mogelijk om pneumatische apparatuur met slechts één buis aan te sluiten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 360 g |
| Kleur | zwart |
| Lengte rol | 20 m |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 178,36 excl. BTW
/ stuk
€ 215,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen