FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-F-10X1,5-RT 8153400 (RO=50M)
Buizen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:PUN-H-F-10X1.5-RT
Rubix:A0252246
Fabrikant:8153400
EAN:4052568590284



Documenten
Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-F-10X1,5-RT 8153400 (RO=50M)
Sterke punten
-Hoge weerstand tegen microben en hydrolyse
Levensmiddelenkwaliteit
Bedrijfsmedium: perslucht, vacuüm, water
Zeer eenvoudige installatie
Levensmiddelenkwaliteit
Bedrijfsmedium: perslucht, vacuüm, water
Zeer eenvoudige installatie
Toepassingen
Geschikt voor energieketens
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 7 mm |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Kleur | rood |
| Materiaal | tpe-u (pu) |
| Lengte rol | 50 m |
| Minimale bedrijfsdruk | -0,95 bar |
| Minimale temperatuur | -35 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,21 excl. BTW
/ rol
€ 128,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen