SMC SLANG TU1065BU-500

Buis PU

Zie technische informatie
Referenties
SMC:TU1065BU-500
Rubix:A0263795
Fabrikant:00410563
EAN:3618036612608
SMC SLANG TU1065BU-500
Technische samenvatting
Binnendiameter6,5 mm
Kleurblauw
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC SLANG TU1065BU-500


De serie TU krimpkous vertegenwoordigt een nieuwe hoge kwaliteitsstandaard in polyurethaan krimpkous met metrische maten. Series TUH, harde polyurethaan krimpkous, is verkrijgbaar in een standaard of hoge druk type en TUS is een zachte polyurethaan krimpkous.

Sterke punten

•Beschikbaar in 8 standaardkleuren
Beschikbaar in 2 rolmaten
Maximale bedrijfsdruk 0.8MPa bij 20 C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter6,5 mm
Kleurblauw
Minimale bedrijfsdruk8 bar
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.188,16 excl. BTW
/ stuk
1.437,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen