Referenties
SMC:TU1065GR1-100
Rubix:05284583
Fabrikant:TU1065GR1-100
EAN:3618036612363

Documenten
Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TU1065GR1-100 (RO=100M)
De slangen uit de TU-serie vertegenwoordigen een nieuwe hoge kwaliteitsnorm voor polyurethaanslangen met metrische afmetingen. De TUH-serie, harde polyurethaanslangen, is verkrijgbaar in een standaard- of hogedruktype en TUS is een zachte polyurethaanslang.
Sterke punten
•Verkrijgbaar in 8 standaardkleuren
Verkrijgbaar in 2 rolformaten
Maximale werkdruk 0,8 MPa bij 20 °C
Verkrijgbaar in 2 rolformaten
Maximale werkdruk 0,8 MPa bij 20 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6,5 mm |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Kleur | grijs |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 100 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 237,62 excl. BTW
/ rol
€ 287,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen