Referenties
SMC:TUH0805N-20
Rubix:05284099

Documenten
Productdetails : SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH0805N-20 (RO=20M)
Hard Polyurethaan Slang, Hoge Druk Uitvoering
•Toepasselijke buisbuitendiameter (O.D.): Ø 4 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•Kleuren: zwart, wit, blauw en doorschijnend.
Maat: 0805 (O.D.8, I.D.5, hogedruktype)
Kleur: N (doorschijnend)
Rol lengte: 20 m rol
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•Kleuren: zwart, wit, blauw en doorschijnend.
Maat: 0805 (O.D.8, I.D.5, hogedruktype)
Kleur: N (doorschijnend)
Rol lengte: 20 m rol
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 5 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Kleur | transparant |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 20 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,36 excl. BTW
/ rol
€ 37,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen