Referenties
SMC:TU0425G4-20
Rubix:A0266704
Fabrikant:TU0425G4-20

Documenten
Productdetails : SMC SLANG TU0425G4-20
De slangen uit de TU-serie vertegenwoordigen een nieuwe hoge kwaliteitsnorm voor polyurethaanslangen met metrische afmetingen. De TUH-serie, harde polyurethaanslangen, is verkrijgbaar in een standaard- of hogedruktype en TUS is een zachte polyurethaanslang.
Sterke punten
•Verkrijgbaar in 8 standaardkleuren
Verkrijgbaar in 2 rolformaten
Verkrijgbaar in 2 rolformaten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 2,5 mm |
| Buitendiameter | 4 mm |
| Kleur | groen |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 20 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,80 excl. BTW
/ stuk
€ 9,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen