Referenties
SMC:TFU0425B-8-10-X4
Rubix:05284511
Fabrikant:00079138
EAN:3618036140064

Documenten
Productdetails : SMC POLYURETHANE COIL LEIDING TFU0425B-8-10-X4
De TFU-serie is een platte polyurethaanslang, die compacte leidingen mogelijk maakt. TFU is standaard verkrijgbaar in drie verschillende slangmodellen en voor elk model zijn maximaal 3 slangen verkrijgbaar. De standaardkleur is zwart.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 2,5 mm |
| Buitendiameter | 4 mm |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 10 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 176,26 excl. BTW
/ stuk
€ 213,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen