FESTO ROBUUSTE SLANG PAN-R-6X1,1-SI 541675 (RO=50M)

Kunststofslang PAN

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:PAN-R-6X1,1-SI
Rubix:A0006282
Fabrikant:541675
EAN:4052568050597
FESTO ROBUUSTE SLANG PAN-R-6X1,1-SI 541675 (RO=50M)
Technische samenvatting
Binnendiameter3,8 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurgrijs
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ROBUUSTE SLANG PAN-R-6X1,1-SI 541675 (RO=50M)


Kunststofslang PAN-10X1,5-BL uitwendig gekalibreerd, thermisch en mechanisch zeer belastbaar. Buitendiameter=10 mm, Debietrelevante buigradius=58 mm, Binnendiameter=7 mm, Min. buigradius=27 mm, Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 17 bar

Sterke punten

  • Polyamide
  • Hoge thermische en mechanische belastbaarheid
  • Zeer bestand tegen micro-organismen
  • Bedrijfsmedium: perslucht, vacuüm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht20,6 g
Binnendiameter3,8 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurgrijs
Materiaalkunststof
Lengte rol50 m
Minimale bedrijfsdruk-0,95 bar
Minimale temperatuur-30 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
146,06 excl. BTW
/ rol
176,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen