SMC CHEMISCH BESTENDIGE SLANG TUZ0425R-100 (RO=100M)
Slang TUZ
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:TUZ0425R-100
Rubix:05298605
Fabrikant:TUZ0425R-100

Documenten
Productdetails : SMC CHEMISCH BESTENDIGE SLANG TUZ0425R-100 (RO=100M)
Slijtvaste Slang
•Max. slijtage na 10 miljoen cycli: 0,16 mm
•Toepasbare slang O.D.: Ø 4 tot Ø 12 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C.
Type: TUZ (Metrisch)
Maat: 0425 (ODØ4 IDØ2.5)
Kleur: R (Rood)
Rol lengte: 100m rol
•Toepasbare slang O.D.: Ø 4 tot Ø 12 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C.
Type: TUZ (Metrisch)
Maat: 0425 (ODØ4 IDØ2.5)
Kleur: R (Rood)
Rol lengte: 100m rol
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 180 g |
| Binnendiameter | 2,5 mm |
| Buitendiameter | 4 mm |
| Kleur | rood |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 100 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,41 excl. BTW
/ rol
€ 93,67 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden