Referenties
SMC:TRBU0604R-20
Rubix:05284045
Fabrikant:TRBU0604R-20

Documenten
Productdetails : SMC VLAM BESTENDIGE SLANG TRBU0604R-20 (RO=20M)
Polyurethaan Slang, Anti-Statisch
•Toepasselijke buitendiameter van de buis: Ø 6 tot Ø 12 mm
•Vlamvertragende hars (gelijkwaardig aan UL-94-standaard V-0).
Maat: 0604
Kleur: R (Rood)
Rol lengte: 20
•Vlamvertragende hars (gelijkwaardig aan UL-94-standaard V-0).
Maat: 0604
Kleur: R (Rood)
Rol lengte: 20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1020 g |
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Kleur | rood |
| Materiaal | polyurethaan (interne buis);polyolefine (buitenlaag) |
| Lengte rol | 20 m |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,57 excl. BTW
/ rol
€ 67,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen