Referenties
SMC:TUZ1065W-20
Rubix:05298621
Fabrikant:TUZ1065W-20
EAN:3618036608519

Documenten
Productdetails : SMC CHEMISCH BESTENDIGE SLANG TUZ1065W-20 (RO=20M)
Slijtvaste Slang
•Max. slijtage na 10 miljoen cycli: 0,16 mm
•Toepasbare buis buitendiameter: Ø 4 tot Ø 12 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C.
Type: TUZ (Metrisch)
Maat: 1065 (ODØ10, IDØ6.5)
Kleur: W (Wit)
Rol lengte: 20m rol
•Toepasbare buis buitendiameter: Ø 4 tot Ø 12 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C.
Type: TUZ (Metrisch)
Maat: 1065 (ODØ10, IDØ6.5)
Kleur: W (Wit)
Rol lengte: 20m rol
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1578 g |
| Binnendiameter | 6,5 mm |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Kleur | wit |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 20 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,20 excl. BTW
/ rol
€ 75,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen