FESTO KUNSTSTOFSLANG PAN-MF-10X1,25-SW 570360 (RO=50M)

Kunststofslang PAN

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:PAN-MF-10X1,25-SW
Rubix:A0006373
Fabrikant:570360
EAN:4052568058234
FESTO KUNSTSTOFSLANG PAN-MF-10X1,25-SW 570360 (RO=50M)
Technische samenvatting
Binnendiameter7,5 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurzwart
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PAN-MF-10X1,25-SW 570360 (RO=50M)


Kunststofslang PAN-10X1,5-BL uitwendig gekalibreerd, thermisch en mechanisch zeer belastbaar. Buitendiameter=10 mm, Debietrelevante buigradius=58 mm, Binnendiameter=7 mm, Min. buigradius=27 mm, Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 17 bar

Sterke punten

  • Polyamide
  • Hoge thermische en mechanische belastbaarheid
  • Zeer bestand tegen micro-organismen
  • Bedrijfsmedium: perslucht, vacuüm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)570x570x110 mm
Logistiek gewicht37,94 g
Binnendiameter7,5 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurzwart
Materiaalpa12-p (polyamide 12)
Lengte rol50 m
Minimale bedrijfsdruk-0,95 bar
Minimale temperatuur-60 °C
Maximumtemperatuur100 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
168,48 excl. BTW
/ rol
203,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen