SMC POLYURETAAN SLANG TIUB07C-100

Buis

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:TIUB07C-100
Rubix:A0260479
Fabrikant:TIUB07C-100
SMC POLYURETAAN SLANG TIUB07C-100

Technische samenvatting

Binnendiameter4,23 mm
Buitendiameter6,35 mm
Kleurtransparant
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TIUB07C-100


De serie polyurethaanbuizen van SMC is vervaardigd uit polyetherhars, wat een zo lang mogelijke levensduur van de buizen garandeert dankzij de immuniteit voor hydrolyse. De buizen van de TIUB-serie in inch-maten zijn verkrijgbaar in 8 "quick ship"-kleuren, in standaardlengtes van 66 ft, 100 ft, 500 ft, 1000 ft en 1640 ft. Er zijn 21 extra standaardkleuren beschikbaar voor speciale behoeften.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter4,23 mm
Buitendiameter6,35 mm
Kleurtransparant
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol100 m
€ 187,43 excl. BTW
/ stuk
€ 226,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen