Kegellager Timken L44613, Buitendiameter: 51.986 mm | Binnendiameter: 25.4 mm | Breedte: 12.7 mm

Buitenring van een kegelrollenlager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:L44613
Rubix:03385193
Fabrikant:100048658
EAN:0053893294254
TIMKEN L 44613 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter25,4 mm
Buitendiameter51,986 mm
Breedte12,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN L 44613 CUP


Met het vermogen zowel radiale als axiale belastingen op te nemen, zijn de hoogpresterende kegelrollenlagers van Timken® zodanig ontworpen dat ze in de meest compacte inbouwruimtes maximale duurzaamheid bieden.
Timken L44613 buitenring (eenrijig kegelrollenlager) met 51,986 mm buitendiameter en 12,7 mm breedte. Voor hoge draagkracht bij gebruik.

Sterke punten

Beide ringen moeten gelijktijdig worden vervangen om de betrouwbaarheid en de levensduur te maximaliseren.

Toepassingen

werktuigmachine, automobiel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)59,182x59,182x25,146 mm
Gewicht verpakking52,6 g
Binnendiameter25,4 mm
Buitendiameter51,986 mm
Breedte12,7 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,1 kg
Seriel44600
Materiaalchroomstaal, niet gecoat
Totale breedte lager12,7 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r32900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9230 N
€ 56,66 excl. BTW
/ stuk
€ 68,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.