Kegellager Timken 95528/95925, Buitendiameter: 234.95 mm | Binnendiameter: 133.35 mm | Breedte: 63.5 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:95528/95925
Rubix:03325638
EAN:0053893783628


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 133,35 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 234,95 mm |
| Breedte | 63,5 mm |
Productdetails : TIMKEN 95528/95925 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken kegellager eenrijig 95528/95925 (TS) met gestempelde stalen kooi. Afmetingen 133,35 x 234,95 x 63,50 mm; Cr 629000 N, C0 931000 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 133,35 mm |
| Buitendiameter | 234,95 mm |
| Breedte | 63,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 11,1 kg |
| Serie | 95000 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 63,5 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 931000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 629000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.473,42 excl. BTW
/ stuk
€ 1.782,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen