Referenties
SMC:TQ1209-20
Rubix:05298515
EAN:3618036619300

Documenten
Productdetails : SMC DOUBLE LAYERS SOFT PFA TUBING TQ1209-20
Het overbrengen van chemicaliën is nu nog eenvoudiger dankzij onze nieuwe twee-in-een TQ-serie slangen, die een totaaloplossing bieden op het gebied van duurzaamheid en ontwerpflexibiliteit. De TQ-serie heeft een dubbele laag en is zeer goed bestand tegen een groot aantal chemicaliën dankzij een interne fluorpolymeerlaag, terwijl de levensduur wordt geoptimaliseerd dankzij een externe slijtvaste nylonhars. Er worden ook duurzame kostenbesparingen gerealiseerd dankzij een uitzonderlijk gladde afwerking van het binnenoppervlak van de buis, waardoor vloeistofresten effectief worden weggespoeld en er minder schoonmaakmiddelen nodig zijn. En omdat beide lagen samen geëxtrudeerd worden, is er geen peeling nodig voor een snelle en eenvoudige montage. Omdat de TQ-serie in krappe ruimtes kan worden gebruikt, is deze ideaal voor toepassingen zoals het overbrengen van inkt naar een printer, reinigingsoplosmiddel naar een wasmachine en hechtmiddel of smeervloeistof naar een werktuigmachine.
TQ, 2-Laag Zacht Fluoropolymer Buizenstelsel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1166 g |
| Binnendiameter | 9 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Kleur | transparant |
| Materiaal | fluorpolymeer;nylonhars |
| Lengte rol | 20 m |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 292,32 excl. BTW
/ rol
€ 353,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen