Referenties
SMC:TRS0603W-100
Rubix:05298530

Documenten
Productdetails : SMC VLAM BESTENDIGE SLANG TRS0603W-100 (RO=100M)
Soft Nylon Slang
•Geschikte buis buitendiameter: Ø 6 tot Ø 12 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C voor lucht en 0 tot 60 °C voor water
•Kleuren: wit, zwart, rood, blauw en groen.
Maat: 0603 (ODØ6 IDØ3)
Kleur: W (Wit)
Rol lengte: 100m rol
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C voor lucht en 0 tot 60 °C voor water
•Kleuren: wit, zwart, rood, blauw en groen.
Maat: 0603 (ODØ6 IDØ3)
Kleur: W (Wit)
Rol lengte: 100m rol
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 63x500x500 mm |
| Logistiek gewicht | 3560 g |
| Binnendiameter | 3 mm |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Kleur | wit |
| Materiaal | vlamvertragend nylon |
| Lengte rol | 100 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 263,83 excl. BTW
/ rol
€ 319,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen