FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-4X0,75-TSW-500 8048674 (RO=500M)

Buizen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:PUN-H-4X0,75-TSW-500
Rubix:A0006172
Fabrikant:8048674
EAN:4052568288242
FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-4X0,75-TSW-500 8048674 (RO=500M)
Technische samenvatting
Binnendiameter2,6 mm
Buitendiameter4 mm
Kleurzwart
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-4X0,75-TSW-500 8048674 (RO=500M)


Flexibele en hydrolysebestendige slangen met standaard O.D. in diverse kleuren in enkel of dubbel slangontwerp

Sterke punten

Polyurethaan
Hoge bestendigheid tegen micro-organismen en hydrolyse
Voedselveilig
Geschikt voor energieketens
Bedrijfsmedia: perslucht, vacuüm, water

Toepassingen

Goedgekeurd voor gebruik in de voedselverwerking (hydrolysebestendig)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter2,6 mm
Buitendiameter4 mm
Kleurzwart
Materiaalkunststof
Lengte rol500 m
Minimale bedrijfsdruk-0,102 bar
Minimale temperatuur-35 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
217,25 excl. BTW
/ rol
262,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen