LEGRIS PA LEIDING 10X7,5MM ZWART 1100P10 01 75 (RO=100M)
Legris Polyamide-buis 100 meter
Zie technische informatieReferenties
Parker:1100P10 01 75
Rubix:A0134467
Fabrikant:1100P10 01 75
EAN:0820099182261

Productdetails : LEGRIS PA LEIDING 10X7,5MM ZWART 1100P10 01 75 (RO=100M)
Zorgt voor een uitstekende druk- en hittebestendigheid in combinatie met een uitstekende chemische compatibiliteit
Beschikbaar in 7 kleuren om het volgen van circuits te vereenvoudigen. Semi-rigide materialen van biologische oorsprong. Resterendelengtemarkering. Gebruikstemperatuur -40 tot 100 °C, -40 tot 212 °F, 233 tot 373 °K.
Beschikbaar in 7 kleuren om het volgen van circuits te vereenvoudigen. Semi-rigide materialen van biologische oorsprong. Resterendelengtemarkering. Gebruikstemperatuur -40 tot 100 °C, -40 tot 212 °F, 233 tot 373 °K.
Toepassing: gereedschap, perslucht, bewegingstechnologieën, robotica, industriële machines, verpakkingen
Kleur: ZWART
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Lengte (m): 100
Maximale werkdruk: 50
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 100 °C Zie de grafiek "Werkdruk/werktemperatuur"
Media: lucht (perslucht: semi-rigide PA), lucht (perslucht: rigide PA), industriële vloeistoffen (semi-rigide PA), smeermiddelen (rigide PA), industriële vloeistoffen (rigide PA)
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Aantal buizen: 1
Voldoet aan de volgende specificaties: RoHS 2002/95/EG, 2011/65/EG (industrieel), REACH 1907/2006 (industrieel), DIN 74324 -1 (voor chemische prestaties en weerstand tijdens transport), PED 97/23/EG (industrieel), DIN 73378 (voor chemische prestaties en weerstand tijdens transport), ISO 7721 (voor chemische prestaties en weerstand tijdens transport)
Binnendiameter buis (mm): 7,5
Buitendiameter buis (mm): 10
Materiaal buis: PA
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 4
Kleur: ZWART
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Lengte (m): 100
Maximale werkdruk: 50
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 100 °C Zie de grafiek "Werkdruk/werktemperatuur"
Media: lucht (perslucht: semi-rigide PA), lucht (perslucht: rigide PA), industriële vloeistoffen (semi-rigide PA), smeermiddelen (rigide PA), industriële vloeistoffen (rigide PA)
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Aantal buizen: 1
Voldoet aan de volgende specificaties: RoHS 2002/95/EG, 2011/65/EG (industrieel), REACH 1907/2006 (industrieel), DIN 74324 -1 (voor chemische prestaties en weerstand tijdens transport), PED 97/23/EG (industrieel), DIN 73378 (voor chemische prestaties en weerstand tijdens transport), ISO 7721 (voor chemische prestaties en weerstand tijdens transport)
Binnendiameter buis (mm): 7,5
Buitendiameter buis (mm): 10
Materiaal buis: PA
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3704 g |
| Gewicht verpakking | 4000 g |
| Binnendiameter | 7,5 mm |
| Kleur | zwart |
| Lengte rol | 100 m |
| 190 mm | |
| 500 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 39173200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 294,35 excl. BTW
/ stuk
€ 356,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
