SMC MEERVOUDIGE POLYURETAAN SLANG TFU0604B-2-100-X3 (RO=100M

Buizen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:TFU0604B-2-100-X3
Rubix:05284512
Fabrikant:TFU0604B-2-100-X3
EAN:3618036139990
SMC MEERVOUDIGE POLYURETAAN SLANG TFU0604B-2-100-X3 (RO=100M

Technische samenvatting

Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC MEERVOUDIGE POLYURETAAN SLANG TFU0604B-2-100-X3 (RO=100M


De TFU-serie is een platte polyurethaan buis die compacte leidingen mogelijk maakt. TFU is standaard verkrijgbaar in drie verschillende buismodellen en tot 3 buizen per model. De standaardkleur is zwart.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurzwart
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol100 m
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
€ 413,73 excl. BTW
/ rol
€ 500,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen