SMC POLYURETAAN SLANG TIUB05C-20

Slang TIUB

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:TIUB05C-20
Rubix:A0268126
EAN:3618036137262
SMC POLYURETAAN SLANG TIUB05C-20

Technische samenvatting

Binnendiameter3,18 mm
Buitendiameter4,76 mm
Kleurkleurloos
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TIUB05C-20


Inch Polyurethaan Slang
•Toepasbare slang O.D.: 1/8\" tot 1/2\"
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C voor lucht en 0 tot 40 °C voor water
•29 kleurvarianten.

Maat: 05 (ODØ4.76 IDØ3.18)
Kleur: C (transparant)
Rol lengte: 20 m
Haspellengte: Geen
Achtervoegsel: Geen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht281 g
Binnendiameter3,18 mm
Buitendiameter4,76 mm
Kleurkleurloos
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol20 m
Minimale bedrijfsdruk5 bar
Maximumtemperatuur60 °C
Wanddikte0,79 mm
Land van oorsprongJP
€ 27,41 excl. BTW
/ stuk
€ 33,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen