SMC POLYURETAAN SPIRAALSLANG TCU0425B-1-90-X6

Buizen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TCU0425B-1-90-X6
Rubix:05298567
Fabrikant:00249980
EAN:3618036143492
SMC POLYURETAAN SPIRAALSLANG TCU0425B-1-90-X6
Technische samenvatting
Binnendiameter7,5 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurblauw
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC POLYURETAAN SPIRAALSLANG TCU0425B-1-90-X6


De serie TP schone slangen bestaat uit polyolefine slangen (TPH) en zachte polyolefine slangen (TPS). Beide zijn verkrijgbaar in zes verschillende kleuren en in bundels van 20 m of 100 m.
•Geschikt voor buis buiten-Ø: Ø 4 tot Ø 12 mm
•1 tot 3 buizen
•Kleur: zwart, wit, rood, blauw, geel, groen, transparant, oranje.

Maat: 0425 (ODØ4 IDØ2.5)
Kleur: B (Zwart)
Aantal buizen: 1 buis
Aantal windingen: 90

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter7,5 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurblauw
Materiaalpolyolefinehars
Lengte rol20 m
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
23,27 excl. BTW
/ stuk
28,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen