Referenties
SMC:TLM0806N-50
Rubix:A0267289
Fabrikant:00935244
EAN:3618036135466

Documenten
Productdetails : SMC SLANG PFA TLM0806N-50
De TLM is een geavanceerde flexibele, hitte- en chemicaliënbestendige slang die compatibel is met een breed scala aan vloeistoffen en bestand is tegen temperaturen tot 260C. De TLM is verkrijgbaar in vier kleuren: rood, zwart, blauw en transparant. ? Bovendien hebben we de maat- en lengtevariaties uitgebreid zodat klanten precies kunnen kiezen wat ze nodig hebben in 13 metrische maatopties. Het kan ook worden besteld in zeven verschillende lengtes, van 2 meter recht type tot rollen van 100 meter. De TLM-buis is ontwikkeld om gecombineerd te worden met onze uitgebreide lijn fittingen en biedt klanten een complete oplossing voor hun behoeften op het gebied van pijpleidinguitrusting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Kleur | transparant |
| Materiaal | pfa (tetrafluorethyleen-perfluoroalkoxyvinylethercopolymeer) |
| Lengte rol | 50 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.014,97 excl. BTW
/ stuk
€ 1.228,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen