Referenties
Bahco:P51H-SL
Rubix:10071373
EAN:7311518301224

Documenten
Productdetails : BAHCO HEGGENSCHAAR LICHT 73CM P51H-SL
Topkwaliteit heggenscharen voor professionele gebruikers in parken, plantsoenen en vormsnoeiwerk. Geheel geharde messen. Gedeeltelijk getand aan het einde, voor het snoeien van takken tot 10 mm. Extra lange lichtgewicht aluminium grepen voor goed bereik. Vermindert vermoeidheid door uitstekende en comfortabele snoeiprestatie.
Sterke punten
•High-quality shears for professional use in parks, topiary gardens and nurseries
Fully-hardened, very sharp, precisely ground blades ensure a continuous clean cut
Easier cutting of thicker (10 mm, 3/8") branches with the serrated section of the blade
Comfortable, lightweight, extra-long, strong, strain-resistant aluminium handles
Handles with smooth plastic grips
Reduced fatigue through superior cutting performance and very comfortable handling
Centre bolt locking system keeps blades perfectly aligned
Spare parts available
Fully-hardened, very sharp, precisely ground blades ensure a continuous clean cut
Easier cutting of thicker (10 mm, 3/8") branches with the serrated section of the blade
Comfortable, lightweight, extra-long, strong, strain-resistant aluminium handles
Handles with smooth plastic grips
Reduced fatigue through superior cutting performance and very comfortable handling
Centre bolt locking system keeps blades perfectly aligned
Spare parts available
Toepassingen
Cutting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1190 g |
| Snijcapaciteit | 10 mm |
| Lengte | 730 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82019000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,01 excl. BTW
/ stuk
€ 88,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
