Referenties
Bahco:P121-18-F
Rubix:10071325
EAN:7311518275662

Documenten
Productdetails : BAHCO SNOEISCHAAR 18MM P121-18-F
Allround snoeischaar voor snoeiwerk in de tuin. Smalle snijkop voor makkelijk bereik. Robuust en traditioneel design. Handgrepen gemaakt van gestampt en geperst staal. Eenvoudige sluiTing door middel van een metalen beugel. Geen reserveonderdelen beschikbaar.
Sterke punten
-Smalle snijkop voor gemakkelijke toegang
Handvatten van gestampt en geperst staal
Geen reserveonderdelen beschikbaar
Vergrendelingsmechanisme met draadklem aan het uiteinde van de handgreep
Diverse snoeischaren voor diverse snijdoeleinden
Robuust en traditioneel ontwerp
Comfortabele gestanste handgrepen van geperst staal
Langdurige scherpte en zuiver knippen met minder wrijving dankzij speciaal messenslijpproces
Gemakkelijker toegang dankzij smalle snijkop
Eenvoudig klemvergrendelingsmechanisme
Handvatten van gestampt en geperst staal
Geen reserveonderdelen beschikbaar
Vergrendelingsmechanisme met draadklem aan het uiteinde van de handgreep
Diverse snoeischaren voor diverse snijdoeleinden
Robuust en traditioneel ontwerp
Comfortabele gestanste handgrepen van geperst staal
Langdurige scherpte en zuiver knippen met minder wrijving dankzij speciaal messenslijpproces
Gemakkelijker toegang dankzij smalle snijkop
Eenvoudig klemvergrendelingsmechanisme
Toepassingen
Various Cutting Purposes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 230 g |
| Snijcapaciteit | 15 mm |
| Lengte | 180 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82019000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,54 excl. BTW
/ stuk
€ 34,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
