BAHCO SNOEISCHAAR TRADITIONEEL 20CM P3-20-F

Omloopbeveiliging

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Bahco:P3-20-F
Rubix:10071365
EAN:7311518275259
BAHCO SNOEISCHAAR TRADITIONEEL 20CM P3-20-F
Technische samenvatting
Snijcapaciteit20 mm
Lengte200 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : BAHCO SNOEISCHAAR TRADITIONEEL 20CM P3-20-F


Traditionele snoeischaar voor professioneel gebruik. Grote snijkop voor algemeen snoeiwerk. Volledig gehard stalen snijblad. Zeer robuust ontwerp, gesmede grepen. Reserveonderdelen beschikbaar.

Sterke punten

-Volledig gehard stalen mes
Grote snijkop geschikt voor algemeen snoeiwerk
Zeer robuust ontwerp met gesmede stalen handgrepen
Vervangende onderdelen verkrijgbaar
Eenvoudig klemvergrendelingsmechanisme
Ontworpen voor het snoeien en leiden van wijnstokken
Comfortabele gesmede handgreep
Langdurige scherpte en zuiver knippen met minder wrijving dankzij speciaal slijpproces van het mes
Grote snijkop voor algemeen gebruik

Toepassingen

General Pruning

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht420 g
Snijcapaciteit20 mm
Lengte200 mm
Aangepaste tariefcode82019000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
47,92 excl. BTW
/ stuk
57,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen