BAHCO SNOEISCHAAR TRADITIONEEL 20CM P110-20-F
Bypass snoeischaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:P110-20-F
Rubix:10071323
EAN:7311518275532

Documenten
Productdetails : BAHCO SNOEISCHAAR TRADITIONEEL 20CM P110-20-F
De Bahco P110 snoeischaar is ontworpen voor snoeiwerkzaamheden aan planten. De smalle snoeikop vergemakkelijkt de toegang tussen takken, terwijl de bypass-snijbladen zorgen voor een zuivere snede met beperkte krachtsinspanning.
Kenmerken:
Deze bypass-snoeischaar is voorzien van kruisende snijbladen van gehard staal voor zuivere sneden in planten. Het speciale slijpproces van de snijbladen vermindert de wrijving tijdens het snoeien en zorgt ervoor dat de snijkant langdurig scherp blijft. De smalle snoeikop vergemakkelijkt de toegang tot takken in dichtbegroeide of moeilijk bereikbare zones.
De handgrepen van geperst en gestanst staal bieden een stabiele grip tijdens snoeiwerkzaamheden. Met het clipvergrendelingsmechanisme kan het gereedschap gesloten worden gehouden wanneer het niet wordt gebruikt. Reserveonderdelen zijn verkrijgbaar voor het vervangen van onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn (snijblad, tegenmes, veer, centrale bout en vergrendelingsclip).
Specificaties:
• Snijtype: bypass-snijbladen
• Snoeikop: smal
• Materiaal van de snijbladen: gehard staal
• Materiaal van de handgrepen: geperst en gestanst staal
• Vergrendelingssysteem: clip
• Reserveonderdelen: snijblad, tegenmes, veer, centrale bout en vergrendelingsclip verkrijgbaar
Specificaties per referentie:
• Ref. P110-20-F: knipcapaciteit 20 mm; totale lengte 200 mm; gewicht 315 g
• Ref. P110-23-F: knipcapaciteit 25 mm; totale lengte 230 mm; gewicht 390 g
Kenmerken:
Deze bypass-snoeischaar is voorzien van kruisende snijbladen van gehard staal voor zuivere sneden in planten. Het speciale slijpproces van de snijbladen vermindert de wrijving tijdens het snoeien en zorgt ervoor dat de snijkant langdurig scherp blijft. De smalle snoeikop vergemakkelijkt de toegang tot takken in dichtbegroeide of moeilijk bereikbare zones.
De handgrepen van geperst en gestanst staal bieden een stabiele grip tijdens snoeiwerkzaamheden. Met het clipvergrendelingsmechanisme kan het gereedschap gesloten worden gehouden wanneer het niet wordt gebruikt. Reserveonderdelen zijn verkrijgbaar voor het vervangen van onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn (snijblad, tegenmes, veer, centrale bout en vergrendelingsclip).
Specificaties:
• Snijtype: bypass-snijbladen
• Snoeikop: smal
• Materiaal van de snijbladen: gehard staal
• Materiaal van de handgrepen: geperst en gestanst staal
• Vergrendelingssysteem: clip
• Reserveonderdelen: snijblad, tegenmes, veer, centrale bout en vergrendelingsclip verkrijgbaar
Specificaties per referentie:
• Ref. P110-20-F: knipcapaciteit 20 mm; totale lengte 200 mm; gewicht 315 g
• Ref. P110-23-F: knipcapaciteit 25 mm; totale lengte 230 mm; gewicht 390 g
Sterke punten
• Zuivere snede dankzij de kruisende snijbladen van gehard staal
• Minder wrijving tijdens het snoeien dankzij het slijpproces van de snijbladen
• Gemakkelijkere toegang tot takken in smalle zones dankzij de smalle snoeikop
• Eenvoudig op te bergen en te vervoeren dankzij het clipvergrendelingsmechanisme
• Eenvoudiger onderhoud dankzij de beschikbaarheid van reserveonderdelen
• Minder wrijving tijdens het snoeien dankzij het slijpproces van de snijbladen
• Gemakkelijkere toegang tot takken in smalle zones dankzij de smalle snoeikop
• Eenvoudig op te bergen en te vervoeren dankzij het clipvergrendelingsmechanisme
• Eenvoudiger onderhoud dankzij de beschikbaarheid van reserveonderdelen
Toepassingen
De P110 bypass-snoeischaar is geschikt voor snoeiwerkzaamheden in wijngaarden, waar de toegang tot scheuten vaak beperkt is. De snoeischaar kan ook worden gebruikt voor onderhoudswerkzaamheden aan gewassen, in boomgaarden, kwekerijen, groenvoorzieningen en tuinen. De smalle snoeikop vergemakkelijkt werkzaamheden midden in de vegetatie, terwijl de twee beschikbare knipcapaciteiten geschikt zijn voor verschillende takdiameters.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 340 g |
| Snijcapaciteit | 20 mm |
| Lengte | 200 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82019000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,29 excl. BTW
/ stuk
€ 45,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen