Referenties
SKF:C 2314/C4
Rubix:03473570
Fabrikant:103133
EAN:7316571256986



Productdetails : SKF C 2314 C4 CARB LAGER
CARB toroïdale rollagers hebben één rij lange, licht tonvormige symmetrische rollen en torusvormige loopbaanprofielen. Het zijn loslagers die uitsluitend radiale belastingen opvangen. CARB-lagers worden vaak gebruikt ter vervanging van de niet-locerende tweerijige tonlagers in een vaststellende/niet-vaststellende lagering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 51x150x150 mm |
| Logistiek gewicht | 4223 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 51 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | c23 |
| Stat. belasting | 430000 N |
| Dyn. belasting | 405000 N |
| Referentietoerental | 3800 rpm |
| Grenstoerental | 5000 rpm |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 546,40 excl. BTW
/ stuk
€ 661,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
