SKF C 2213 TN9/C3 CARB LAGER

CARB lagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:C 2213 TN9/C3
Rubix:03473514
Fabrikant:96431
EAN:7316570717525
SKF C 2213 TN9/C3 CARB LAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter65 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte31 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF C 2213 TN9/C3 CARB LAGER


CARB toroïdale rollagers hebben één rij lange, licht tonvormige symmetrische rollen en torusvormige loopbaanprofielen. Het zijn loslagers die uitsluitend radiale belastingen opvangen. CARB-lagers worden vaak gebruikt ter vervanging van de niet-locerende tweerijige tonlagers in een vaststellende/niet-vaststellende lagering.
CARB rollagers zijn uniek: ze compenseren niet alleen scheefstelling zonder hogere spanningen, maar zorgen ook voor wrijvingsloze axiale beweging binnen het losse lager in de zich instellende lageropstellingen. Als SKF Explorer-lagers kunnen ze hogere belastingniveaus aan en bieden ze een aanzienlijk langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)31x120x120 mm
Logistiek gewicht1378,7 g
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte31 mm
Type lagerspelingc3
Seriec22
Kokerpolyamide
Stat. belasting180 N
Dyn. belasting180 N
Referentietoerental5300 rpm
Grenstoerental7500 rpm
Afdichtingopen
Land van oorsprongGB
Aangepaste tariefcode84823000
€ 239,21 excl. BTW
/ stuk
€ 289,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen