Referenties
SKF:C 2211 TN9
Rubix:03045915
Fabrikant:96127
EAN:7316571089911

Productdetails : SKF C 2211 TN9 CARB LAGER
CARB toroïdale rollagers hebben één rij lange, licht tonvormige symmetrische rollen en torusvormige loopbaanprofielen. Het zijn loslagers die uitsluitend radiale belastingen opvangen. CARB-lagers worden vaak gebruikt ter vervanging van de niet-locerende tweerijige tonlagers in een vaststellende/niet-vaststellende lagering.
CARB rollagers zijn uniek: ze compenseren niet alleen scheefstelling zonder hogere spanningen, maar zorgen ook voor wrijvingsloze axiale beweging binnen het losse lager in de zich instellende lageropstellingen. Als SKF Explorer-lagers kunnen ze hogere belastingniveaus aan en bieden ze een aanzienlijk langere levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 25x100x100 mm |
| Logistiek gewicht | 767 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | c22 |
| Koker | polyamide |
| Stat. belasting | 114 N |
| Dyn. belasting | 116 N |
| Referentietoerental | 6300 rpm |
| Grenstoerental | 9000 rpm |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | GB |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 178,85 excl. BTW
/ stuk
€ 216,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 93 dagen
