SKF C 4010 TN9 CARB LAGER

CARB lagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:C 4010 TN9
Rubix:03800098
Fabrikant:116612
EAN:7316571410517
SKF C 4010 TN9 CARB LAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF C 4010 TN9 CARB LAGER


CARB toroïdale rollagers hebben één rij lange, licht tonvormige symmetrische rollen en torusvormige loopbaanprofielen. Het zijn loslagers die uitsluitend radiale belastingen opvangen. CARB-lagers worden vaak gebruikt ter vervanging van de niet-locerende tweerijige tonlagers in een vaststellende/niet-vaststellende lagering.
CARB rollagers zijn uniek: ze compenseren niet alleen scheefstelling zonder hogere spanningen, maar zorgen ook voor wrijvingsloze axiale beweging binnen het losse lager in de zich instellende lageropstellingen. Als SKF Explorer-lagers kunnen ze hogere belastingniveaus aan en bieden ze een aanzienlijk langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht526 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte30 mm
Type lagerspelingcn
Seriec40
Kokerpolyamide
Stat. belasting140 N
Dyn. belasting116 N
Referentietoerental5600 rpm
Grenstoerental7500 rpm
Afdichtingopen
Land van oorsprongGB
Aangepaste tariefcode84823000
€ 495,22 excl. BTW
/ stuk
€ 599,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen