SKF C 2315 K/C4 CARB LAGER

CARB lagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:C 2315 K/C4
Rubix:03473574
Fabrikant:93748
EAN:7316577759368
SKF C 2315 K/C4 CARB LAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter75 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF C 2315 K/C4 CARB LAGER


CARB toroïdale rollagers hebben één rij lange, licht tonvormige symmetrische rollen en torusvormige loopbaanprofielen. Het zijn loslagers die uitsluitend radiale belastingen opvangen. CARB-lagers worden vaak gebruikt ter vervanging van de niet-locerende tweerijige tonlagers in een vaststellende/niet-vaststellende lagering.
CARB rollagers zijn uniek: ze compenseren niet alleen scheefstelling zonder hogere spanningen, maar zorgen ook voor wrijvingsloze axiale beweging binnen het losse lager in de zich instellende lageropstellingen. Als SKF Explorer-lagers kunnen ze hogere belastingniveaus aan en bieden ze een aanzienlijk langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)55x160x160 mm
Logistiek gewicht5100 g
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte55 mm
Type lagerspelingc4
Seriec23
Kokerstaal
Stat. belasting465 N
Dyn. belasting425 N
Referentietoerental3600 rpm
Grenstoerental4800 rpm
Afdichtingopen
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84823000
€ 637,47 excl. BTW
/ stuk
€ 771,34 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden