Referenties
SKF:C 4032 K30/C4W4
Rubix:03800105
Fabrikant:111800
EAN:7316571349206

Productdetails : SKF C 4032 K30/C4/W4 CARB LAGER
CARB toroïdale rollagers hebben één rij lange, licht tonvormige symmetrische rollen en torusvormige loopbaanprofielen. Het zijn loslagers die uitsluitend radiale belastingen opvangen. CARB-lagers worden vaak gebruikt ter vervanging van de niet-locerende tweerijige tonlagers in een vaststellende/niet-vaststellende lagering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12800 g |
| Binnendiameter | 160 mm |
| Buitendiameter | 240 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | c40 |
| Stat. belasting | 1160000 N |
| Dyn. belasting | 765000 N |
| Referentietoerental | 1700 rpm |
| Grenstoerental | 2400 rpm |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.134,13 excl. BTW
/ stuk
€ 2.582,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
