Referenties
SKF:C 4024 V/C4VM118
Rubix:03800103
Fabrikant:179920
EAN:7316572042779

Productdetails : SKF C 4024 V/C4/VM118 CARB LAGER
CARB toroidale rollagers hebben een rij lange, licht tonvormige symmetrische rollen en torus-vormige loopvlakprofielen. Dit zijn glijlagers en uitsluitend geschikt voor radiale belastingen. CARB lagers worden vaak gebruikt om de kogelgewrichtlager in een glijlagerrangschikking te vervangen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5353 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 60 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | c40 |
| Stat. belasting | 880000 N |
| Dyn. belasting | 530000 N |
| Grenstoerental | 1100 rpm |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.220,54 excl. BTW
/ stuk
€ 1.476,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
