Referenties
SKF:C 4122 V
Rubix:03473687
Fabrikant:101921
EAN:7316571230511




Productdetails : SKF C 4122 V CARB LAGER
CARB-rollagers bestaan uit een rij lange, licht gekroonde symmetrische rollen die geleid worden door ringvormige profielen. Ze worden enkel gebruikt in loslagers omdat ze enkel radiale krachten kunnen opnemen. CARB-lagers vervangen tweerijige tonlagers aan de losliggende zijde in vast- en loslagers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 69x180x180 mm |
| Logistiek gewicht | 7101 g |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 69 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | c41 |
| Stat. belasting | 1000 N |
| Dyn. belasting | 670 N |
| Grenstoerental | 900 rpm |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.160,01 excl. BTW
/ stuk
€ 1.403,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
