Referenties
SKF:C 4032 K30/C4
Rubix:03473678
Fabrikant:105864
EAN:7316571251264



Productdetails : SKF C 4032 K30/C4 CARB LAGER
CARB toroïdale rollagers hebben één rij lange, licht tonvormige symmetrische rollen en torusvormige loopbaanprofielen. Het zijn loslagers die uitsluitend radiale belastingen opvangen. CARB-lagers worden vaak gebruikt ter vervanging van de niet-locerende tweerijige tonlagers in een vaststellende/niet-vaststellende lagering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 80x240x240 mm |
| Logistiek gewicht | 12800 g |
| Binnendiameter | 160 mm |
| Buitendiameter | 240 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | c40 |
| Koker | staal |
| Stat. belasting | 1160 N |
| Dyn. belasting | 765 N |
| Referentietoerental | 1700 rpm |
| Grenstoerental | 2400 rpm |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.763,73 excl. BTW
/ stuk
€ 2.134,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
