Referenties
SKF:C 3144
Rubix:03473634
Fabrikant:88953
EAN:7316570922080




Productdetails : SKF C 3144 CARB LAGER
Rollager radiaalwiellagers CARB lagers, geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 120x370x370 mm |
| Logistiek gewicht | 51300 g |
| Binnendiameter | 220 mm |
| Buitendiameter | 370 mm |
| Breedte | 120 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | c31 |
| Koker | staal |
| Stat. belasting | 2900 N |
| Dyn. belasting | 1900 N |
| Referentietoerental | 1400 rpm |
| Grenstoerental | 1800 rpm |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.945,83 excl. BTW
/ stuk
€ 5.984,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
